曜日別特売
RT-GA51FT/CA12 Galaxy A51 5G フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り レイ・アウト 70810207

RT-GA51FT/CA12 Galaxy A51 5G フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り レイ・アウト 70810207
RT-GA51FT/CA12 Galaxy A51 5G フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り レイ・アウト 70810207
RT-GA51FT/CA12 Galaxy A51 5G フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り レイ・アウト 70810207
RT-GA51FT/CA12 Galaxy A51 5G フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り レイ・アウト 70810207
RT-GA51FT/CA12 Galaxy A51 5G フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り レイ・アウト 70810207
RT-GA51FT/CA12 Galaxy A51 5G フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り レイ・アウト 70810207

Galaxy A51 5G フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70810207品番RT-GA51FT/CA12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ガラスコーティングにより高硬度10Hを実現。
ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。
透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。
表面に指紋防止加工を施すことで指紋が目立ちにくくなりベタつきを軽減し、表面を綺麗に保つことができます。
保護フィルムが2枚入っているため、安心して貼り付けることができ、汚れた際に取り替えることも可能です。

用途
液晶保護フィルム(モバイル)
セット内容カメラレンズ保護フィルム、クロス材質シリコン膜(カメラレンズ保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(カメラレンズ保護フィルム表面)質量(g)20幅(cm)8対応機種GalaxyA515G高さ(cm)17表面硬度10H特性防傷加工・防汚コート奥行き(cm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする