Galaxy A51 5G フィルム 10H ガラスコート 極薄 高光沢

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70810225 品番RT-GA51FT/T10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フィルム全体を薄くすることで操作感を向上させ、バッグの中等で他の物にフィルムが引っ掛りにくくなっております。
ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。
高級車のボディーコーティングにも使用されるガラスコーティングにより超硬度10Hを実現。
乾拭きで画面の汚れが落ちやすくなっております。

用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 幅(cm)10 対応機種GalaxyA515G 高さ(cm)21.5 表面硬度10H 特性ガラス・光沢・薄型・フッ素加工・気泡軽減加工 奥行き(cm)0.1
注意
※メーカー基準超防指紋効果があり、なめらかな指すべりを実現しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする