Galaxy A51 5G フィルム 10H ガラスコート 極薄 反射防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70810234 品番RT-GA51FT/U10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フィルム全体を薄くすることで操作感を向上させ、バッグの中等で他の物にフィルムが引っ掛りにくくなっております。
ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。
高級車のボディーコーティングにも使用されるガラスコーティングにより超硬度10Hを実現。
つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。

用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 幅(cm)10 対応機種GalaxyA515G 高さ(cm)21.5 表面硬度10H 特性ガラス・反射防止・薄型・スムースタッチ・フッ素加工・気泡軽減加工 奥行き(cm)0.1
注意
※メーカー基準光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする