レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy A51 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/レッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70810435
品番
RT-GA51TBC1/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
レッド
質量(g)
76
タイプ
手帳型
幅(cm)
8.4
対応機種
GalaxyA515G
高さ(cm)
16.7
特性
耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付
奥行き(cm)
1.6