Galaxy A52 ハイブリッド/クリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70810566 品番RT-GA52CC2/CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。
カメラに傷が付きにくい凸型設計。
マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。

対応機種GalaxyA525G クリア 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 タイプケース型 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 質量(g)21 幅(cm)7.8 高さ(cm)16.2 表面硬度2H 奥行き(cm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする