レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy S21 5G 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70810959
品番
RT-GS21CC14/CBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。
全周フルエアクッション。
鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。
カメラに傷が付きにくい凸型設計。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ハード
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
クリア/ブラック
タイプ
ケース型
幅(cm)
7.8
対応機種
GalaxyS215G
対応
Qi充電
高さ(cm)
16.4
表面硬度
2H
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
奥行き(cm)
1.1