曜日別特売
RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004

RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004
RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004
RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004
RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004
RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004
RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004
RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004
RT-GS21UCC2/CM Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア レイ・アウト 70811004

Galaxy S21 Ultra 5G ハイブリッド/クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70811004品番RT-GS21UCC2/CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。
カメラに傷が付きにくい凸型設計。
マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。

用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様ソフト材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂クリア質量(g)70タイプケース型幅(cm)7.8対応機種GalaxyS21Ultra5G高さ(cm)16.8表面硬度2H特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工奥行き(cm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする