Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70811153 品番RT-GS21PF/WZD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

澄みきった透明感。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
229gの鉄球を130cmの高さから落としても割れない。
特有の弾力性と柔軟性により、通常のPETフィルムでは貼る事のできなかった画面の端までしっかり保護。
ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。

用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、ヘラ、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、TPU(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 幅(cm)10 対応機種GalaxyS21+5G 高さ(cm)21.5 特性耐衝撃・光沢 奥行き(cm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする