トランク型工具箱 大型

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70811207 品番NITK-02L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

様々な工具を収納する工具箱です。小型〜大型までサイズが豊富にございます。

用途工具の収納 仕様トランク型タイプ 幅(mm)230 生地 高さ(mm)100 奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする