仁張工作所
仁張工作所の 工具箱/腰袋/工具差し
仁張工作所の ツールボックス/ツールバッグ
仁張工作所の 樹脂製(プラスチック)
ワンワンボックス 小型
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70811241
品番
NIWB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トイレットペーパーがサッと取り出せ、ペット用グッズがたくさん収納できるスチールボックスです
用途
ペット用品の収納
仕様
トイレットペーパーホルダー付
幅(mm)
230
色
シルバー
高さ(mm)
180
奥行(mm)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません