ワンワンボックス 大型

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70811250 品番NIWB-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トイレットペーパーがサッと取り出せ、ペット用グッズがたくさん収納できるスチールボックスです

用途ペット用品の収納 仕様トイレットペーパーホルダー付 幅(mm)400 ブラウン 高さ(mm)220 奥行(mm)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする