卓上型スチール製トレー保管庫(2列15段)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70811259 品番STH-M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

重要書類やカードなどを一括施錠できるスチール製の鍵付き保管庫です。コンパクト設計によりデスクトップに置く事が可能。

用途重要書類やカードの保管 仕様卓上型収納扉構造 幅(mm)380 ライトグレー 高さ(mm)480 奥行(mm)335 内寸奥行(mm)トレー:300 内寸幅(mm)トレー:145 収納数トレー:30杯 シリンダー錠 内寸高さ(mm)トレー:20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする