スチール製トレー保管庫(2列15段)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70811268 品番STH-C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

重要書類やカードなどを一括施錠できるスチール製の鍵付保管庫です。キャスター付きなので配置転換による移動も容易。

用途重要書類やカードの保管 仕様自立型収納扉構造 幅(mm)730 ライトグレー 高さ(mm)1140 奥行(mm)450 内寸奥行(mm)トレー:305 内寸幅(mm)トレー:248 収納数トレー:30杯 シリンダー錠 内寸高さ(mm)トレー:53.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする