※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V35KUMA ワーレン コミー 70811347 V35KUMA ワーレン コミー 70811347 V35KUMA ワーレン コミー 70811347

ワーレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70811347 品番 V35KUMA
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンマーで叩いても割れない鏡!
安全性を第一に考えたポリカーボネート製の割れない姿見用ミラー。
軽量で設置も簡単です。

用途工場や病院、学校など、割れない安心が求められる場所に。 材質ポリカーボネート(ミラー) 厚さ(mm)2 寸法(mm)W356×H324 取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み) 形式取付:接着式 取付場所壁面 全質量(kg)0.26
注意
※1m以内でご使用ください。遠くから見ると像がゆがみます。
※屋外、雨風・直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする