GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
FW-ATB-NT ATBアルミ前ホイール(ナット式) H/E 26インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811362
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
H/E 26インチ
材質
リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様
アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色
アルミシルバー
規格
H/E
タイヤサイズ
(推奨)26×1.50〜2.00まで
前後区分
前輪
注意
※タイヤ ・ チューブなし。