GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
FW-700C-3240 700Cエアロ前ホイール(リムハイト40mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811396
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
700C
材質
リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品
クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー
仕様
クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様
色
ブラック
タイヤサイズ
(推奨)700×28〜38Cまで
前後区分
前輪
注意
※タイヤ ・ チューブなし。