CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ペダル式ゴミ箱
ダストボックスFITステップST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70811399
品番
DP-41C-SB
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
蓋がゆっくりと閉まるフットペダル式ゴミ箱シリーズ。
優しい印象の丸型フォルムで省スペースにも。
底裏面滑り止め付きです。
内容器付き
用途
トイレやオフィスルームなどに
材質
内容器・底板:ポリプロピレン、本体:ステンレス、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り)
幅(mm)
264
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
430
奥行(mm)
268
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容器:225×230×360