GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
RW-700C-3240-BF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)ボスフリー用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811405
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ
700C
材質
リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様
アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色
ブラック
タイヤサイズ
(推奨)700×28〜38Cまで
前後区分
後輪
注意
※タイヤ・チューブなし。