Xperia 1 III 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70811424 品番RT-RXP1M3ELC3/BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カード収納×オートスリープ対応。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付。
動画視聴などに便利なスタンド機能付。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。

ブラック/レッド 対応機種Xperia1III タイプ手帳型 特性耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付・エアクッション付 材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂 用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 質量(g)71 幅(cm)7.9 対応Qi充電 高さ(cm)17.2 奥行き(cm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする