ダストボックスFITステップSTH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70811426 品番 DP-39L-SB
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

蓋がゆっくりと閉まるフットペダル式ゴミ箱シリーズ。
シンプルでスタイリッシュなペダル式ダストボックス。
底裏面滑り止め付きです。
内容器付き

用途待合室やオフィスの休憩室に 材質内容器・底板:ポリプロピレン、本体:ステンレス、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り) 幅(mm)294 質量(kg)3 高さ(mm)387 奥行(mm)271 容量(L)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内容器:265×210×345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする