曜日別特売
‐ FW-HD26ST ハブダイナモ付ステンレス前ホイール(タ・チ付) 26インチ GRK 70811432

FW-HD26ST ハブダイナモ付ステンレス前ホイール(タ・チ付) 26インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード70811432品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
サイズ26×1-3/8-W/O材質ステンレス(26インチ)仕様ステンレスリム・スポーク#14(CP)・シマノ製ハブダイナモ・タイヤ、チューブ付き規格W/O前後区分前輪
注意
※ライトは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする