CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ペダル式ゴミ箱
ダストボックスFITステップSTH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70811435
品番
DP-40L-SB
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
蓋がゆっくりと閉まるフットペダル式ゴミ箱シリーズ。
シンプルでスタイリッシュなペダル式ダストボックス。
底裏面滑り止め付きです。
内容器付き
用途
待合室やオフィスの休憩室に
材質
内容器・底板:ポリプロピレン、本体:ステンレス、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り)
幅(mm)
294
質量(kg)
3
高さ(mm)
557
奥行(mm)
271
容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容器:265×210×500