GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
FW-26AL アルミ前ホイール 26インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811466
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様
ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色
シルバー
サイズ
(推奨)26×1-3/8-W/O
規格
W/O
前後区分
前輪
注意
※タイヤ ・ チューブなし。