GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
RW-27AL-R アルミ後ホイール ローラー用 27インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811545
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様
シマノ製ローラーハブ(幅 : 114mm、14T)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ
(推奨)27×1-3/8-W/O
規格
W/O
前後区分
後輪
注意
※タイヤ・チューブなし。