GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
RW-20AL-B-BF アルミ後ホイール バンドブレーキ&ボスフリー用 H/E 20インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811563
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ
H/E 20インチ
材質
リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様
6Sボスフリー用・ハブ(幅 : 126mm)・バンドブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
規格
H/E
タイヤサイズ
(推奨) 20×1.50〜2.00まで
前後区分
後輪
注意
※タイヤ・チューブなし。