レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Xperia 10 III 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70811686
品番
RT-RXP10M3CC14/CBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。
全周フルエアクッション。
鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。
衝撃をやわらげるTPU素材。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
色
クリア/ブラック
対応機種
Xperia10III
タイプ
ケース型
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工・薄型・軽量
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ハード
質量(g)
29
幅(cm)
7.4
対応
指紋認証
高さ(cm)
15.1
表面硬度
2H
奥行き(cm)
1.1