‐ BSGHxxFC ビッグスタンド(外装変速車用ワイドオートロックスタンド) MARUHACHI(丸八工機) 70811737 ‐ BSGHxxFC ビッグスタンド(外装変速車用ワイドオートロックスタンド) MARUHACHI(丸八工機) 70811737

BSGHxxFC ビッグスタンド(外装変速車用ワイドオートロックスタンド)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70811737 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
サビに強いマルチ(多層)コーティング。

タイプマルチコーティング26-27兼用 アズワン品番64-9556-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70811737 52996738 11407 ビッグ両立スタンド外装用 MARUHACHI(丸八工機) ビッグ両立スタンド外装用 MARUHACHI(丸八工機) 1個 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70811737
2022-05-12
用途:
自転車で配送
サービス業

配送時、今までのスタンドは重くたいへんだったが交換して大変楽になった。あとは寿命がどのくらいもつものか観察要。毎日、50K積載

対象商品:
70811694
2021-11-16
用途:
倒れる心配がなくなった。
その他業種

20吋自転車が外装変速用の片足スタンドをこのスタンドに取り替えたので、倒れる心配が無くなりました。

対象商品:
70811737
2020-06-01
用途:
チャイルドシート取付車

しっかり、安定して停められます。
溶接部が取れなければ、半永久的に使用できるでしょう。

対象商品:
70811737
2019-04-23
用途:
自転車
製造業

素人の私でもスパナ(15ミリ)1本で10分程度で交換出来ました。
自宅の駐輪場は砂利、通勤先の駐輪場はコンクリートですが交換後の安定性はいずれも段違いと感じました。おそらくかなりの強風でも耐えられるのでは?流石に隣の自転車に押されても耐えられる程では無いでしょうが。

対象商品:
70811737
2018-11-26
用途:
自転車のメンテナンス
サンエムサービス 様

しっかりした造りで従前の2本脚より格段に安定感が増しました。幅がもう5センチぐらい小さい方が、駐輪場(駐輪機)での取り回しが楽に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする