BSGHxxBL ビッグスタンド(外装変速車用ワイドオートロックスタンド)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70811746 品番 BSGH26-27BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
車種を選ばず、コストパフォーマンスにも優れた最もスタンダードなブラックカラー。

仕様正爪用 タイプブラック(26-27兼用) アズワン品番64-9556-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70811746
2022-10-10
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

BRIDGESTONEの電動アシスト自転車TB1Eに取り付けました。無加工で取り付きましたが、自転車のフレームが斜めなので、スタンドを立てた時の角度が少し浅いので、スタンドが全面地面に接地していないです。外れはしないので、このまま使用しています。スタンドの角度が調整できれば、良いのになと思います。幅がすごく広いので、狭いところを通るときに、接触の恐れありますが、かなりしっかり立てるので、ほぼ満足です。

対象商品:
70811746
2019-11-12
用途:
野球部の息子の通学自転車用
サービス業

大きな重い荷物を載せるので丈夫で安定感のあるスタンドは必需品です!
中学生が多少荒く使っても壊れないのでおすすめです!

1人が参考にしています
対象商品:
70811703
2020-01-12
用途:
サイドスタンド装着車からセンタースタンドへ変更に!
サービス業

内装or外装変速車用とかあるが、取り付け部の幅が違うだけで、自転車のフレームの形状は様々なので「ポン付け」って訳には高確率でいかない… 取り付け部をサンダー等で削るなど多少の加工が必要になる

2020-01-11
用途:
逆爪取付不可
製造業

逆爪には取付られなかった。
外速なら付くと記載されているのに

2人が参考にしています
対象商品:
70811746
2019-11-05
用途:
通常使用

スタンドを外すと、泥よけに当たります。
結構な勢いで当たり、テールライトが振動で割れてしまいました。27インチ用にしては短すぎるのか。

対象商品:
70811703
2019-07-02
用途:
折りたたみ自転車に
建設業・工事業

折りたたみ自転車を通学用にしているので、フロントバスケットに学校のクラブ用品(大型リュック)を入れるときに、片側スタンドではふらつくので「ガシッ」と立ってくれるスタンドを探していました。ちょっと大きすぎるかと思いましたが、「花より団子」で機能性を取りました。取付に際し外装6段を考慮したのはもちろんでしたが、一部「ツメ」を切断しなければいけませんでした。もちろんこれも織り込み済みです。電動グラインダーで「切断刃」を装着して注意深く切断できる方は問題なくつけられますが、そうでない方はやめたほうがいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする