WR-01B ウッドワイヤーラック(Vブレーキ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70811886 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラック。
普段乗りのシティサイクルなどのイメージチェンジやクラシカルな雰囲気の自転車に最適。
Vブレーキ用取り付け金具付き。ラックの水平を出しやすくするアジャスト金具付き。

底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220 ブラック 付属品取付金具 幅(mm)410 高さ(mm)90 質量(g)940(バスケットのみ) 奥行(mm)248 耐荷重(kg)2
注意
※アジャスト金具は必要に応じてご使用ください。
※サイズ、重量は実測となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする