WR-01B DEEP ウッドワイヤーラック 深型(Vブレーキ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70811895 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「WR-01A」ウッドワイヤーラックの深型タイプ。
天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラック。
「WR-01A」より約75mm深く、底面に補強枠入りで、荷物を載せるのに便利。
Vブレーキ用取り付け金具付き。ラックの水平を出しやすくするアジャスト金具付き。

底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220 ホワイト 付属品取付金具 幅(mm)410 高さ(mm)165 質量(g)1090(バスケットのみ) 奥行(mm)248 耐荷重(kg)2
注意
※アジャスト金具は必要に応じてご使用ください。
※サイズ、重量は実測となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする