WR-02A DEEP ウッドワイヤーラック 深型(キャリパーブレーキ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70811947 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

シンプルなワイヤーフレームと天然木の底板が、レトロな雰囲気を漂わせる深型のフロントラック。
ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキに対応。
ステー先端には大小2つの穴付き(ハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボ、泥除けダボに固定する場合の5mm穴)。

底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220 ブラック 付属品取付金具 幅(mm)410 高さ(mm)165 奥行(mm)248 耐荷重(kg)7 適合車種26インチ〜700Cまで(※キャリアダボ、泥除けダボまたはハブ軸からハンドルの上端の高さ約500〜620mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする