CATEYE
CATEYEの 自転車用ライト
CATEYEの ヘッドライト・フロント用ライト
5342890 BA-2.6R テールライト付カートリッジバッテリー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70812997
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「ボルト」シリーズ用テールライト付きカートリッジバッテリー。
別売の急速充電クレードルにも対応。
適合
ボルト400 DUPLEX(HL-EL462RC-H)・ボルト800(HL-EL471RC)・ボルト700(HL-EL470RC)・ボルト400(HL-EL461RC)・ボルト300(HL-EL460RC)
色
ブラック
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
2600