曜日別特売
‐ SYLVAN TRACK NEXT MKS(三ヶ島) 70813024

SYLVAN TRACK NEXT

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
色シルバー
内容量1セット注文コード70813024品番‐
参考基準価格(税別)¥10,760販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。
幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。

用途
トラック、街乗り
色
シルバー
仕様
踏み面 : 片面、ベアリング : トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着 : 必須、リフレクター : 取付可
材質
ボディ : アルミニウム(鏡面仕上げ)、側板 : クロムメッキ
質量(g)
318
踏面幅(mm)
横80×前後61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-21
用途: 本気の通勤
その他業種

ポリッシュの具合がたまりません。
このピカピカ具合がこの値段で入手できるのは、流石です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする