CE 3LEDテール ラピッドミニ
モード:点灯・点滅・ラピッド・グループライド
明るさ:約25ルーメン
連続点灯:約3時間
連続点滅:約30時間
グループライド:約20時間
ラピッド:約5時間
充電時間:約2時間
モードメモリ機能:消灯時のモードで点灯開始
バッテリーオートセーブ機能:電池残量が少なくなると発光パターンが自動で点滅に切替わる
バッテリーインジケータ搭載
充電用MicroUSBケーブル付属
シートポストに、工具不要で手早く固定できるブラケット(SP-14-R) 付属
高さ52mm × 奥行26mm × 幅15 mm
- 用途
- 小型、軽量のリチャージャブルセーフティーライト
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ


















