※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1枚
注文コード70813837
品番GT007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ガラス施工のプロショップで使用されている世界最高レベルのAGC(旭硝子)グループ海外工場で生産された高品質製品を低価格でご提供。
品質は、車検適合品のJISマーク(日本工業規格)、ASマーク(米国規格)、Eマーク(欧州規格)。中間膜により99%以上のUVカットを実現。
生産拠点は、台湾・インドネシア・インド・ポーランドのAGCグループ工場でISO9001/14001/TS 14949を所得しています。