金沢車輌
金沢車輌の キャスター
金沢車輌の プレート式キャスター
金沢車輌の プレート式 自在車キャスター
130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70813944
品番
CAS-130-J(2pcs1set)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
日本国内製造の高品質キャスター
ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
150(1ヶあたり)
取付ピッチ(mm)
100×56(80×80)
取付高(mm)
178
材質(車輪)
樹脂ホイルグレーゴム車輪
用途
交換用キャスター
形状
自在キャスター
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径(mm)
11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入の際は必ず取付ピッチをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません