※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

130Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70813969 品番CAS-130S-J(2pcs1set)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

日本国内製造の高品質キャスター
ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様

車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)150(1ヶあたり) 許容荷重(daN)147(1ヶあたり) 取付ピッチ(mm)100×56(80×80) 取付高(mm)178 形状自在キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ+樹脂 用途交換用キャスター 穴径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入の際は必ず取付ピッチをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする