※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロントガラス(トヨタ)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70813977 品番GT107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は130種類から選べます 他の種類を見る

ガラス施工のプロショップで使用されている世界最高レベルのAGC(旭硝子)グループ海外工場で生産された高品質製品を低価格でご提供。
品質は、車検適合品のJISマーク(日本工業規格)、ASマーク(米国規格)、Eマーク(欧州規格)。中間膜により99%以上のUVカットを実現。
生産拠点は、台湾・インドネシア・インド・ポーランドのAGCグループ工場でISO9001/14001/TS 14949を所得しています。

仕様ぼかし:なし、ミラーベース付、サンシェード付 メーカートヨタ 代表車種ヴィッツ 用途自動車用フロントガラス 主な適合純正品番56101-52922
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部の付加加工(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、防眩用ミラーベース、クリップ・ファスナー・モールなどのAssy部品)は施されている場合も有りますので商品ページをご確認ください。
※純正品番をご確認頂きお客様ご自身の責任と判断で購入決定をお願いいたします。
※お届けした時点で商品に不具合があった、または注文と異なる商品が到着した場合のみ、交換・返品を受け付けいたします。
※ガラスは非常に割れやすい商品ですので、商品をお受け取り時に必ず配達ドライバー立会いのもと、破損確認をしてください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70815027
2023-12-07
用途:
飛び石の交換用
製造業

純正交換の1/4の価格で交換できました。
取り付けも全く問題なく、大変満足しております。

対象商品:
70813828
2021-08-13
用途:
自動車ガラス交換

純正部品との違いは、下端にメーカー名の刻印がない事ぐらい・・・
何の問題も有りません。

対象商品:
70815018
2019-04-11
用途:
フロントガラス交換
教育・研究機関

大変満足
モールは一つ入っていたので別に買う必要はなかった
ミラーの台座も予め着いていた
これと接着剤とガラスを外す道具があればOK
配送は営業所止めにして引き取りに行く必要があった

3人が参考にしています
対象商品:
70813785
2018-05-04
用途:
車の補修
卸売・小売業

迅速にご対応いただきました。
大満足です。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする