※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W30H-1 M12 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814626 W30H-1 M12 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814626

並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び12 注文コード70814626 品番W30H-1 M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。

内径d(Φmm)13/13.27(Max/Min) 呼び12 外径D(Φmm)24/23.48(Max/Min) 材質S45C〜S55C 厚さ(mm)2.7/2.3(Max/Min) 表面処理ユニクロメッキ 種類平座金(ワッシャー) 規格JIS B1256:2008 部品等級A 硬さ(Hv)300〜370 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする