※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ワッシャー・スペーサー
由良産商の ワッシャー(金属)
由良産商の 丸平ワッシャー
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
24
注文コード
70814669
品番
W30H-1 M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
内径d(Φmm)
25/25.33(Max/Min)
呼び
24
外径D(Φmm)
44/43.38(Max/Min)
材質
S45C〜S55C
厚さ(mm)
4.3/3.7(Max/Min)
表面処理
ユニクロメッキ
種類
平座金(ワッシャー)
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
硬さ(Hv)
300〜370
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)