※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W30H-1 M22 (150pcs) 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814714 W30H-1 M22 (150pcs) 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814714

並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 70814714 品番 W30H-1 M22 (150pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。

内径d(Φmm)23/23.33(Max/Min) 呼び22 外径D(Φmm)39/38.38(Max/Min) 厚さ(mm)3.3/2.7(Max/Min) セット数150個 材質S45C〜S55C 種類平座金(ワッシャー) 規格JIS B1256:2008 部品等級A 表面処理ユニクロメッキ 硬さ(Hv)300〜370 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする