204115 1100 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 70814739 204115 1100 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 70814739 204115 1100 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 70814739 204115 1100 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 70814739 204115 1100 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 70814739 204115 1100 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 70814739

透明マスカー ショート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 70814739 品番 204115 1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。

シート幅(mm)1100 用途養生・マスカー・塗装・内装 テープ幅(mm)17 テープ地色 材質(シート)透明フィルム テープ種類 シート長さ(m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70814739
2023-07-16
用途:
エアコン洗浄時
アクト 様 (サービス業)

とても使いやすかったです。
長さが半分のも欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする