デオセル夏5本指くるぶし丈

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード70814924 品番#4149-2P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

夏専用デオセル5本指ソックスくるぶし丈。吸水速乾ポリエステル+デオセル消臭糸。
高機能消臭糸「デオセル」はアンモニア消臭をはじめとした「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性で敏感肌や子供の肌にもやさしく安全な「phコントロール」機能を持つ高機能糸です。
カカトを中心としたサポーターにカカトがすっぽり包まれてズレにくい。

材質ポリエステル、再生繊維(リヨセル)、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数2足 特性吸水速乾/消臭 サイズL RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする