とっても厚い5本指

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード70814949 品番#2833-2P
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

長靴・安全靴に。ノーマル丈の厚地ソックス。内側が吸水速乾。ズレにくいサポーター付き。 5本指タイプ。

ランダムモク 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜28 指タイプ5本指 入数2足 特性吸水速乾 サイズL かかとからの長さ(cm)22
注意
※カラーはその時々で変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70814949
2026-02-06
用途:
林業での地下足袋で山を昇り降り

初めて購入してからリピートしています。
ごく一般的に購入できる靴下ではすぐ穴が空くし薄いので地下足袋と親指が擦れて痛いのですが、この靴下は厚みがあり丈夫で穴も空きにくく親指の痛みもかなり軽減されているようです。
もう何年も前に初めて購入したものは★5で満足でしたが、直近で購入したロットは生地が変わったのか織り方が変わったのか、へたれてヨレヨレに伸びるのが早いです。若干薄くなった気がします。
ごく一般的に購入できるものに比べたらまだ耐久性はあると思うので、そのため★3です。

対象商品:
70814949
2023-12-21
用途:
除雪作業
建設業・工事業

防寒長靴のサイズも大きめにしてあるので本当に分厚くて丁度良かったです。

対象商品:
70814949
2024-02-02
用途:
冬季作業用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

軍手の様な作り込みで指先のゆとりもあり長持ちしそうです、暖かさを求めるなら二枚重ねが良いかも…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする