FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮カモフラベルト40mm1P W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70815064
品番
Y176
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
迷彩柄生地を貼り合わせた本格仕様。ウエスト110センチまで対応。
色
レッド
バックル
1ピン
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1270
材質
合成皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1270×40×5
質量(g)
175
適応ウエスト(cm)
110