FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮カモフラベルト40mm1P W110
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
注文コード
70815073
品番
Y176
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
迷彩柄生地を貼り合わせた本格仕様。ウエスト110センチまで対応。
色
ネイビー
バックル
1ピン
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1270
材質
合成皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1270×40×5
質量(g)
175
適応ウエスト(cm)
110