FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
コンバースアジャスター35mm W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70815168
品番
CV1707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アジャスター式で31段階の調節が可能。急な変化にも瞬時に対応。バックルを外して長さ調節も可能。
材質
表:牛床革、裏:合皮
色
チョコ
質量(g)
230
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(mm)
1320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1320×35×5
バックル
1ピン
適応ウエスト(cm)
110