宝の山 28双組 12組セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28双×12組) 注文コード70815238 品番#1121-28P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大容量28双×12組の336双の日本製軍手セット

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル、綿、その他 モクカラー 質量(g)48 質量(g/ダース)576 ゲージ数7 入数(双)336 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カラーはその時々で変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする