FUKUTOKU(福徳産業)
伸縮(幅広)反射ベストハーネス対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70815247
品番
#9700Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
簡単着脱、サイズ調整可能。伸びるゴム素材だから体にフィット。折りたたんでコンパクトに収納。高反射蛍光テープで昼も夜も目立つ。
材質
ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスビーズ、バックル:ポリプロピレン
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
40~60
腰廻り(cm)
120
色(本体)
蛍光イエロー