画像準備中

送風型除電装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70815974 品番BF-X4ME
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。
BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。
400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。

アラーム出力
MOS FETリレー無電圧b接点出力
(高電圧異常またはファン異常)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組) 質量(kg)約1.6(スタンド含む) 本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4〜3.2 ×2 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.6〜3.3(距離300mm中央) オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0〜40 イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68 (距離1m) 容量(VA)25(ファン最大時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100〜240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15〜85(結露無きこと)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする